WESCO Apparat håndbiler

Apparat / salgsautomat håndbiler laget av aluminium / stål for transport og flytting av laster opp til 1800 lb. Utstyrt med håndtak for økt stabilitet og støtte, og hjul for enkel manøvrerbarhet

filtre

Wesco apparatduker brukes til å transportere store og tunge apparater som salgsautomater, kjøleskap og varmtvannsberedere.
WESCO -

Lastebiler med salgsautomat i stål

Wesco salgsautomat håndbiler er designet for enkel transport av laster opp til 1200 kg. Disse salgsautomat håndbiler har en sveiset stålramme i en kick-out design og har ikke-merking grå vinyl festet til alle kontaktflater for å forhindre skader til last. De er utstyrt med doble håndtak i dual-loop design og påstøpte gummihjul for å gi økt støtte og jevn manøvrerbarhet.

StilModellTotal høydePris (eks. mva)
A23003560 "7 669NOK
A23001760 "7 478NOK
A23003666 "8 000NOK
A23001866 "7 700NOK
A23003772 "7 974NOK
RFQ
A23001972 "8 203NOK
RFQ
WESCO -

Lastebiler av stål

Wesco apparathåndbiler er egnet for flytting av tunge apparater som varmtvannsberedere, salgsautomater og kjøleskap på lager, kjøpesentre og produksjonsanlegg. De har rørformet stålkonstruksjon med dobbeltsveisede skjøter som gir høy strekkfasthet for å motstå tunge belastninger og store, bakmonterte hjul for bærbarhet på arbeidsplassen. Velg mellom et bredt utvalg av disse stålbiler, som er tilgjengelige i manuelle og automatisk tilbakespolingsalternativer på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A2300105 397NOK
A2300285 320NOK
WESCO -

Automatisk tilbakespoling av lastebiler

Wesco tunge maskinbiler er ideelle for overføring av tunge salgsautomater, kommersielle frysere og høye gassflasker i lagrings-, bil- og produksjonsanlegg. Disse håndbilene har et dynamisk, spakaktivert støttepunkt for å redusere innkjøringsinnsatsen når trucken vippes, og svingbar hjulspark som gir firehjulsstøtte. Velg mellom et bredt spekter av automatisk tilbakespoling av apparatbiler, tilgjengelig i 4 og 72 tommer høyder på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydePris (eks. mva)
A23007672 "19 332NOK
RFQ
A23007778 "20 818NOK
RFQ
WESCO -

Økonomisk aluminiumsapparat og salgsautomatbiler

Wesco apparat og salgsautomat er egnet for flytting av utstyr i produksjonsanlegg og lagerfasiliteter. De har doble skralder for lastesikkerhet under transport og store hjul for transport på arbeidsplassen. Utvalgte modeller har firehjuls spark -ut -design for å støtte tunge belastninger og minimere belastning. Velg mellom et stort utvalg av disse håndbiler med faste hjul og hjul Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A2724105 950NOK
B2724117 452NOK
C2724126 651NOK
WESCO -

Tung lastebil

Wesco tunge automatbiler er designet for å flytte høye og tunge laster, nemlig frysere, gassflasker og salgsautomater, på lager og produksjonsanlegg. De har svingete lastebånd med eksentriske strammere for å sikre fast lasten på plass og bakhjulsdesign for å muliggjøre opptil 49 graders vipp for å rydde døråpninger når du transporterer høye laster. Velg mellom et omfattende utvalg av disse salgsautomatene, tilgjengelig i 72 og 78 tommer høyder på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydePris (eks. mva)
A23007472 "16 987NOK
RFQ
A23007578 "16 750NOK
RFQ
WESCO -

Lastebiler av aluminium

Wesco aluminiums håndbiler er designet for å bære lett utstyr i lagrings-, bil- og produksjonsanlegg. De har et automatisk tilbakespolingssystem for å stramme lasten på en sikker måte mens du forhindrer løsningen under transitt, og fullsveiset aluminiumsramme med bakhjul for å sikre holdbarhet og utmattelse. Velg mellom et bredt utvalg av disse aluminiumsapparater, tilgjengelig i lengder på 11, 13 og 15 tommer Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal lengdeHjulmaterialePris (eks. mva)
A230033600 lb.15 "Pneumatisk10 567NOK
B230002750 lb.13 "Moldon Gummi8 958NOK
B230001750 lb.11 "Moldon Gummi7 930NOK
A230031750 lb.13 "Moldon Gummi9 575NOK
WESCO -

Stålautomatbil, 12 "pneumatisk stålforskyvning, kapasitet på 700 kg

ModellSakPris (eks. mva)
230020AG7HZF7 455 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale lastekapasiteten til Wesco apparatdollies?

De kan håndtere belastninger på mellom 550 og 1800 lb.

Hvilke høydevarianter finnes disse dukkene i?

Disse dukkene er tilgjengelige i høyder fra 55 til 78 tommer Raptor Supplies.

Hva er forskjellen mellom en håndbil og en dolly?

Dollies krever at gjenstander løftes opp på dem, mens håndbiler kan gli under last.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?