SPEEDAIRE Tilbehør til luftpistoler

Speedaire-luftpistoltilbehør inkluderer svivel-/manifold-/albuesvingbare luftpistoler, sponskjold, forlengelsesrør og sandblåsepistolposer for å forbedre, reparere og vedlikeholde pneumatiske verktøy for forlenget levetid.

filtre

SPEEDAIRE -

Luftpistolmanifolder

Speedaire luftpistolmanifold er designet for å kjøre flere slanger og verktøy fra en enkelt hovedlufttilførsel. Velg fra en rekke av disse luftpistolmanifoldene, tilgjengelig i 1/4 og 3/8 tommers FNPT-inntaksalternativer.

StilModellFARGEInletLengdeMaterialeOutletPris (eks. mva)
A22YK89Aluminum3/8 "(F) NPT1.375 "Aluminum3/8 "(F) NPT64NOK
B22YK98Aluminum1/4 "(F) NPT3"AluminumAutomotive Interchange188NOK
C22YK88Aluminum3/8 "(F) NPT1 5 / 16 "Aluminum1/4 "(F) NPT73NOK
D22YK87Aluminum1/4 "(F) NPT1 5 / 16 "Aluminum1/4 "(F) NPT114NOK
E22YK99Aluminum1/4 "(F) NPT3.125 "AluminumIndustriell utveksling231NOK
F22YK91Messing3/8 "(F) NPT3 / 4 "Messing1/4 "(F) NPT92NOK
SPEEDAIRE -

Chip Shields, Plast

Speedaire-brikkeskjold er designet for å passe over pistoldyser og brukes til å sikre brukeren mot flyvende rusk. Velg fra en rekke av disse chip-skjoldene, tilgjengelig i 5/8 og 1 tomme lengder.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A22YK831"78NOK
B22YK845 / 8 "72NOK
SPEEDAIRE -

Sandblåserpistol Nylon

ModellSakPris (eks. mva)
22YK93AB7GKH260NOK
SPEEDAIRE -

Air Gun -lyddemper lys blå

ModellSakPris (eks. mva)
22YK86AB7GKA4NOK
SPEEDAIRE -

Luftpistol albue sving 1/4 Mnpt til Fnpt

ModellSakPris (eks. mva)
22YL07AB7GKX81NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?