Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22YK83 Chip Shield Plast 1/4 Innløp 4 Tommer Diameter | AB7GJX

SPEEDAIRE 22YK83 Chip Shield Plast 1/4 Innløp 4 Tommer Diameter

På lager
Vare: AB7GJX Modell: 22YK83
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChip Shield
FARGEGjennomsiktige
Diameter4"
Inlet1 / 4 "
Lengde1"
MaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
SPEEDAIRE 22YK84 Chip Shield Plast 4 Tommer Diameter | AB7GJY 22YK845 / 8 "72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22YK83 Chip Shield Plast 1/4 Innløp 4 Tommer Diameter
78NOK / enhet