EXAIR Tilbehør til luftpistoler

Luftpistol-shim-sett og luftpistolsvinger som er ideelle for reparasjons- og vedlikeholdstjenester av pneumatisk verktøy. Tilgjengelig i 1/8, 1/4, 3/8 og 1/2 tomme (F) NPT og M4 / M5 x 0.5 hunnuttaksalternativer

filtre

EXAIR -

Atto Super Air Gun dreiebeslag

Exair-svivelbeslag for Exair Atto Super Air-pistoler er designet for å koble sammen mannlige og kvinnelige beslag. Den svingbare tilkoblingen gir forbedret manøvrerbarhet rundt arbeidsstedet. Den rustfrie stålkonstruksjonen gir styrke, fleksibilitet og motstand mot korrosjon. Velg mellom et bredt utvalg av luftpistolsviveler, tilgjengelig i 1/8, 1/4, 1/2 og 3/8 tommers (M)NPT innløpsstørrelser på Raptor Supplies.

StilModellHull Dia.InletLengdeOutletPris (eks. mva)
A90691 / 2 "1/2 "(M) NPT1.5 "1/2 "(F) NPT2 110NOK
A90681 / 2 "3/8 "(M) NPT2.5 "3/8 "(F) NPT1 869NOK
A90521 / 4 "1/8 "(M) NPT1 11 / 16 "1/8 "(F) NPT1 002NOK
A90531 / 4 "1/4 "(M) NPT1 11 / 16 "1/4 "(F) NPT1 056NOK
A92037 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M6 x 0.75 hunn726NOK
A92017 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M4 x 0.5 hunn726NOK
A92027 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M5 x 0.5 hunn670NOK
EXAIR -

Flat Super Air -dyse mellomleggssett

Exair flat super air dyse shim sett brukes med pneumatiske luftpistoler for å øke luftkraft og strømning ved å åpne luftspalten. Disse shimsene i rustfritt stål kan kombineres sammen for ønskede strømningshastigheter og tilbys i pakker med 3. Velg mellom et bredt utvalg av luftpistol-shim-sett, tilgjengelig i 1 og 2 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A1136SS1"444NOK
B1132SS2"488NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?