Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 9202 Svingbar 1/8 tommer (m) npt M5 x 0.5 Hunn | AF6QUE 20CL74

EXAIR 9202 Sving 1/8 Tommer (m)npt M5 x 0.5 Hunn

På lager
Vare: AF6QUE Modell: 9202Kryssreferanse: 20CL74
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
787NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol svingbar
FARGESølv
TilkoblingstypeMann til kvinne
Hull Dia.7 / 32 "
Inlet1/8 "(M) NPT
Lengde1 1 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Antall magneter0
OutletM5 x 0.5 hunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318130000

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.InletLengdeOutletPris
EXAIR 9201 Svingbar 1/8 tommer (m) npt M4 x 0.5 hunn | AF6QUD 20CL73 92017 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M4 x 0.5 hunn828NOK
EXAIR 9203 Svingbar 1/8 tommer (m) npt M6 x 0.75 Kvinne | AF6QUF 20CL75 92037 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M6 x 0.75 hunn799NOK
EXAIR 9052 Swivel 1/8 Inch (m) npt 1/8 Inch (f) npt | AF6QUG 20CL76 90521 / 4 "1/8 "(M) NPT1 11 / 16 "1/8 "(F) NPT1 089 NOK
EXAIR 9053 Svingbar 1/4 tommer (m) npt 1/4 tommer (f) npt | AF6QUH 20CL77 90531 / 4 "1/4 "(M) NPT1 11 / 16 "1/4 "(F) NPT1 163 NOK
EXAIR 9068 Svingbar 3/8 tommer (m) npt 3/8 tommer (f) npt | AF6QUJ 20CL78 90681 / 2 "3/8 "(M) NPT2.5 "3/8 "(F) NPT2 072 NOK
EXAIR 9069 Swivel 1/2 Inch (m) npt 1/2 Inch (f) npt | AF6QUK 20CL79 90691 / 2 "1/2 "(M) NPT1.5 "1/2 "(F) NPT2 311 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 9202 Sving 1/8 Tommer (m)npt M5 x 0.5 Hunn
787NOK / enhet