MOEN Lufte

Brukes til lufting, eller blanding av luft med andre stoffer, som jord eller vann. Designet for å levere en laminær flyt. Kompatibel med Icon og Divine Series baderomskraner

filtre

MOEN -

Vandalbestandig Rosetta spraylufter, kromfinish

Moen vandalbestandige rosetta-sprayluftere er gjenget på kraner for strømningskontrollapplikasjoner. De letter blanding av luft inn i vannstrømmen for å minimere vannforbruket samtidig som trykket opprettholdes. Disse spraylufterne er integrert med en mesh-skjerm i en armatur festet til enden av kranens tuter og leverer strømningshastigheter på opptil 1.5 gpm.

StilModellStrømningshastighetPris (eks. mva)
A526020.5 gpm271NOK
B526101.5 gpm308NOK
MOEN -

Lufte

StilModellStrømningshastighetTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A3924-55/64 "-27Hunn244NOK
B3919-15/16 "-27mann219NOK
C163500.515/16 "-27Vandalbestandige, hanntråder253NOK
D526030.5 gpm55/64 "-27Vandalbestandige, kvinnelige tråder275NOK
E526000.5 gpm15/16 "-27mann253NOK
F526111.5 gpm55/64 "-27Vandalbestandige, kvinnelige tråder273NOK
G1010101.5 gpm-mann229NOK
MOEN -

Aerated Outlet, Moen, 15/16 tommer-27 trådstørrelse, 2.2 GPM strømningshastighet, kromfinish

ModellSakPris (eks. mva)
122560CT3TKT336NOK
MOEN -

Beluftning Krom hunn 55 / 64-27 0.5 Gpm

ModellSakPris (eks. mva)
52601AD8WYB255NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?