DIAMOND VANTAGE Slipende avskjærings- og huggehjul

Type-1 diamantslipeskiver som brukes til å kutte stål, rustfritt stål, armeringsjern, støpejern, aluminium og andre ikke-jernholdige metaller. Har en maksimal skjærehastighet på 25000 rpm og er tilgjengelig i forskjellige hjuldiametre og kornstørrelser

filtre

StilModellArbor HoleDiamond knockoutMaks. RPMTykkelseHjuldiameterPris (eks. mva)
ADXE0130P030531 / 4 "Nei25,0001 / 2 "3"1 687NOK
ADXE0130P0405A5 / 8 "Nei19,0000.05 "4"1 802NOK
ADXE0130P0706U5 / 8 "Ja87251 / 2 "7"4 466NOK
ADXE0130P0505C7 / 8 "Nei12,2251 / 2 "5"2 731NOK
ADXE0130P0906C7 / 8 "Nei68001 / 2 "9"6 248NOK
DIAMOND VANTAGE -

Avskåret hjul Tp1 Diamond 4-1 / 2 tommer Pk5

ModellSakPris (eks. mva)
DXE0130P4505CAB6EJE1 738 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?