NOVATEK

filtre

Sikkerhet

G1009VF4015G1000SG2135G2110G2100SG2105G2100G2130G2112G2122G1008V

Sikkerhet filtre

Negative luftmaskiner

Luftfiltreringsenheter av polyetylen designet med HEPA-filtre for å trekke ut støv eller farlige materialer med en maksimal hastighet på 1100 cfm fra luftstrømmen. Kjører på 1 hk termisk beskyttet motor med to manuelt justerbare hastigheter

Ringfilter, Ring, Merv 8, 24 PK
Varenummer: CV4NYZ
Modell: F4015
2 927 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Luftmaskin, 1 HP, 115 spenning, 5 ampere, 150 til 1100 Cfm
Varenummer: CD3YNQ
Modell: G1007BV
25 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kanal
NOVATEK

Kanal

Varenummer: CT4FUE
Modell: D1225
3 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
  • Air Filters
  • Air Filters
  • Air Filters
  • Air Filters
NOVATEK

Air Filters

Artikkel (4)

Om NOVATEK

Siden 1997 har Novatek Corporation levert avansert overflatebehandling og luftfiltreringsutstyr som er ideelt for asbestreduksjon, negativt trykk og bygningsrestaurering. Merkevaren Novairs produktlinje inkluderer bærbare luftfiltreringssystemer, maskiner for negativ luft og ventilasjonsvifte med begrenset plass. Novatek Novairs negative luftmaskiner er designet med HEPA-filtre for å trekke ut farlige materialer eller støv med en maksimal hastighet på 1100 cfm fra luftstrømmen. Disse luftfiltreringsenhetene av polyetylen opererer på en kraftig 1 hk termisk beskyttet motor med to manuelt justerbare hastighetsalternativer.
Vi leverer og leverer til mer enn 60 land, inkludert UAE, Saudi-Arabia, Singapore, Malaysia og Indonesia. Du kan enten nå oss via telefon, live chat, WhatsApp, eller sende inn skjemaet på denne siden for å få den tilsvarende delen du trenger i dag!