DURA-HYLLE

DuraShelf, en produktlinje av SPC Industrial, er en ledende leverandør av hyllesystemer av plast i industriell kvalitet. Produktlinjen inkluderer lagringsstativ for bulk, inneslutningsbrett, solide paneler, topphyller og dunnage-terninger. De kjemikaliebestandige flate / solide topplagringsstativene fra DuraShelf kan enkelt håndtere belastninger opp til 5280 lb og er en ideell løsning for HAZMAT-lagring. Disse lagringsstativene er laget av HDPE og inneholder opptil fire hyller, som hver har en maksimal lastekapasitet på 1320 lb. Merket tilbyr også et bredt utvalg av støpte HDPE-inneslutningsbrett som er egnet for generell lagring og til bruk med brennbare, reaktive (eller oksidasjonsmidler) ) og giftige materialer.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

DURA-SHELF Hylletilbehør

HylletilbehørOmfatter 24 og 36 tommers dype, solide topphyller designet for å brukes som erstatningsenheter for skadede hylleplater (7 produkter)

DURA-SHELF stativtilbehør

RacktilbehørInneslutning og solide panelbrett som brukes til å holde materialene atskilt og forhindre skade på gjenstander som er lagret i de nedre hyllene eller i tilstøtende rom (12 produkter)

DURA-SHELF Bulk lagringsstativer

BulklagerstativerDesignet for å tilby organiserte HAZMAT lagringsløsninger i industrielle lager, fasiliteter og verksteder. Har stive paneler med høy tetthet av polyetylen for håndtering av laster opp til 5280 lb og gir kjemisk motstand. Tilgjengelig i 27, 51 og 75 tommer høydevarianter (27 produkter)

DURA-SHELF Deler

Deler(28 produkter)

DURA-HYLLE Hylle

Hyller(2 produkter)

DURA-SHELF Bing og bokstilbehør

Beholder og eskeDunnage-Cube lagringsblokker av resirkulert plast designet for å stables og kobles i forskjellige konfigurasjoner for å fylle trange eller odde formede mellomrom. Utstyrt med et unikt overflatesperringssystem for å forhindre forvrengning av blokkeringen (1 produkt)

Om Dura-hylle

DuraShelf, en produktlinje av SPC Industrial, er en ledende leverandør av hyllesystemer av plast i industriell kvalitet. Produktlinjen inkluderer lagringsstativ for bulk, inneslutningsbrett, solide paneler, topphyller og dunnage-terninger. De kjemikaliebestandige flate / solide topplagringsstativene fra DuraShelf kan enkelt håndtere belastninger opp til 5280 lb og er en ideell løsning for HAZMAT-lagring. Disse lagringsstativene er laget av HDPE og inneholder opptil fire hyller, som hver har en maksimal lastekapasitet på 1320 lb. Merket tilbyr også et bredt utvalg av støpte HDPE-inneslutningsbrett som er egnet for generell lagring og til bruk med brennbare, reaktive (eller oksidasjonsmidler) ) og giftige materialer.