ZURN ZEMS6003AV-WS1-IS-W1 Eksponert sensor med fast ledning for urinal spyleventil med 1.0 i krom | CV8PDN

ZURN ZEMS6003AV-WS1-IS-W1 eksponert sensor, hardt ledningsført membran urinal spyleventil med 1.0 i krom

På lager
Vare: CV8PDN Modell: ZEMS6003AV-WS1-IS-W1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 423 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk spyleventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.32
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)431.8
Skipets bredde (cm)255.52

Produktvarianter

ProduktModellPris
ZURN ZEMS6003AV-EWS-IS-W1 Eksponert sensor med fast ledning for urinal spyleventil med 0.5 GPF i krom | CV8PDB ZEMS6003AV-EWS-IS-W14 423 NOK
ZURN ZEMS6003AV-ULF-IS-W1 Eksponert sensor med fast ledning for urinal spyleventil med 0.125 GPF i krom | CV8PDH ZEMS6003AV-ULF-IS-W14 423 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN ZEMS6003AV-WS1-IS-W1 eksponert sensor, hardt ledningsført membran urinal spyleventil med 1.0 i krom
4 423 NOK / enhet