Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN ZEMS6000PL-HET Auto skylleventiltoiletter 120V 1inIPS | AH8UCV 38ZL56

ZURN ZEMS6000PL-HET Autospyleventiltoaletter 120V 1inIPS

På lager
Vare: AH8UCV Modell: ZEMS6000PL-HETKryssreferanse: 38ZL56

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
9 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk spyleventil
TilkoblingTopp Spud
FinishChrome
ArmaturtypeToalett
Gallons per spyling1.28
Innløpsstørrelse1 "IPS
StrømkildeElektrisk
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 80 psi
Rough-In11.5 "
Sensorområde12 "til 60"
Spud kobling1-1 / 2 "
VentildesignMembran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.005
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Zurn ZEMS6000PL-HET auto flush valve is used in commercial and public restroom facilities to automatically flush toilets and urinals. This Zurn automatic flush valve is used to promote hygiene by eliminating the need for manual flushing and reducing the risk of cross-contamination and the spread of germs.

Egenskaper:

  • It features a top spud fixture connection, ensuring compatibility with tankless toilets and facilitating easy installation.
  • This Zurn automatic flush valve operates on electric power, providing reliable and consistent flushing performance.
  • It offers a single flush mode, delivering a water-saving flush of 1.28 gallons per flush, contributing to water conservation efforts.
  • This auto flush valve includes a sweat solder kit and vandal-resistant stop cover.

Ofte stilte spørsmål:

Q. How does the spud coupling of Zurn ZEMS6000PL-HET auto flush valve provide a secure connection?

A. The 1-1/2 inch spud coupling facilitates a secure attachment to toilet spuds, minimising the risk of leaks and ensuring a secure connection.

Q. What is the sensor range of this Zurn toilet flush valve?

A. It has a sensor range of 12 inches to 60 inches. This helps in offering flexible placement options and accurate user detection for hands-free operation.

Produktvarianter

ProduktModellSensorområdebatteri~~POS=TRUNCArmaturtypeVentildesignGallons per spylingInnløpsstørrelseStrømkildetrykk~~POS=TRUNC RangePris
ZURN ZER6000AV-CPM Automatisk skylleventiltoalett 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "til 54"3 år @ 3000 flushes / månedToalettMembran3.51"(4) C-batterier20 til 100 psi6 831 NOK
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM Automatisk skylleventiltoalettmembran | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "til 54"3 år @ 3000 flushes / månedToalettMembran1.61"(4) C-batterier20 til 100 psi6 932 NOK
ZURN ZER6003AV-CPM Automatisk spyleventil Urinal 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 flushes / månedurinalMembran1.53 / 4 "(4) C-batterier20 til 100 psi7 803 NOK
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM Automatisk spyleventil 1 Gpf membran | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 flushes / månedurinalMembran13 / 4 "(4) C-batterier20 til 100 psi6 580 NOK
ZURN ZER6000PL-HET-CPM Automatisk skylleventiltoalettmembran | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 flushes / månedToalettMembran1.281"(4) C-batterier20 til 100 psi6 499 NOK
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM Automatisk spyleventil Urinal 0.125 GPF | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 flushes / månedurinalMembran0.1253 / 4 "(4) C-batterier20 til 100 psi7 154 NOK
ZURN ZTR6200EV automatisk skylleventil toalett 1.28 GPF | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "til 38.5"3 år @ 4000 flushes / månedToalettStempel1.281"(4) AA-batterier25 til 80 psi8 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN ZEMS6000PL-HET Autospyleventiltoaletter 120V 1inIPS
9 085 NOK / enhet