ZURN Z6913-XL-CP4-HYD-MV Hydro-drevet sensorkran, enkelt hull, 0.5 GPM | CV8NVL

ZURN Z6913-XL-CP4-HYD-MV Hydro-Powered Sensor Faucet, Single Hole, 0.5 GPM

På lager
Vare: CV8NVL Model: Z6913-XL-CP4-HYD-MV

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)406.4
Skipets bredde (cm)406.4

Produktvarianter

ProduktModellPris
ZURN Z6920-XL-CP4-HYD Vanndrevet svanehalssensorkran med 0.5 GPM-lufter | CV8NWR Z6920-XL-CP4-HYD5 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z6913-XL-CP4-HYD-MV Hydro-Powered Sensor Faucet, Single Hole, 0.5 GPM
4 252 NOK / enhet