ZURN RK-975TOOL Verktøysett for fjerning av sete | CV8NRP

ZURN RK-975TOOL Sjekk Setet for fjerning av sete

På lager
Vare: CV8NRP Modell: RK-975TOOL

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøy for fjerning av sete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)127

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN RK-975TOOL Sjekk Setet for fjerning av sete
448NOK / enhet