Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QH6 plastklemme Enkel 2.0 tommers dybde | AF9YMK 30VX54

ZURN QH6 plastklemme Enkel 2.0 tommers dybde

På lager
Vare: AF9YMK Modell: QH6Kryssreferanse: 30VX54

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlastklemme
Dybde2 "
MaskinvarematerialeSink belagt
Høyde1.5 "
Slangestørrelse1.25 "
Sett inn materialePEX
Lengde2"
MaterialePlast
Maks. Press160 psi
Rørstørrelse1.25 "
Temp. Område73 Degrees
Tube Size1.25 "
typenenslig
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909980

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeSlangestørrelseLengdeRørstørrelseTube SizeBreddePris
ZURN QH3 plastklemme Enkel 1.13 i dybden | AF9YMG 30VX51 QH31.13 "0.63 "1 / 2 "1.13 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "5NOK
ZURN QH4 plastklemme Enkel 3/4 tommers rørstørrelse | AF9YMH 30VX52 QH41.5 "1"3 / 4 "1.5 "3 / 4 "3 / 4 "1.5 "6NOK
ZURN QH5 plastklemme Enkel 1 tommers rørstørrelse | AF9YMJ 30VX53 QH51.5 "1"1"1.5 "1"1"1.5 "6NOK
ZURN QH7 plastklemme enkel 2.25 tommers dybde | AF9YML 30VX55 QH72 25 "1.63 "1 / 2 "2 25 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "26NOK
ZURN QISC7 plastklemme enkelt 11/2 tommers rørstørrelse | AF9YMN 30VX57 QISC72.75 "2..88 "11 / 2 "2.75 "11 / 2 "11 / 2 "1"37NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QH6 plastklemme Enkel 2.0 tommers dybde
17NOK / enhet