ZURN P886-E4-NS Uttak uten nav med skrue | CV8NMM

ZURN P886-E4-NS Uttak uten nav-ende med skrue

Vare: CV8NMM Modell: P886-E4-NS
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

190NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)349.25
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)234.95

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN P886-E4-NS Uttak uten nav-ende med skrue
190NOK / enhet