Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN P6000-AA-CP Vakuumbrytermutter 3/4 tommers innløp 1 1/2 tommer | AD7YDQ 4HCU3

ZURN P6000-AA-CP Vakuumbrytermutter 3/4 tommers innløp 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AD7YDQ Modell: P6000-AA-CPKryssref: 4HCU3
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
199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbrytermutter
Passer til merkevareZurn
For bruk med Grainger-varenummer38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
For bruk med produsent ModellnummerZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
Inlet1-1 / 2 "
Størrelse3 / 4 "
typenKopling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481909085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN P6000-AA-CP Vakuumbrytermutter 3/4 tommers innløp 1 1/2 tommer
199NOK / enhet