Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN LC-3P renseplugg Maks. Diameter 3.10 tommer | AH2XVX 30PT22

ZURN LC-3P renseplugg Maks. Diameter 3.10 tommer

På lager
Vare: AH2XVX Modell: LC-3PKryssreferanse: 30PT22
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøringsplugg
SamsvarIAPMO File 3644 ASME A112.36.2M-91 (R08) CSA B79-08
For bruk iAvløpstilgang
MaterialePlast og gummi
Maks. Diameter3.1 "
Min. Dia.3.07 "
Nominell størrelse3"
typenMekanisk, Cleanout

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DiameterNominell størrelsePris
ZURN LC-2P renseplugg Maks. Diameter 2.07 tommer | AH2XVW 30PT21 LC-2P2.07 "2"170NOK
ZURN LC-4P renseplugg Maks. Diameter 4.10 tommer | AH2XVY 30PT23 LC-4P4.1 "4"176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN LC-3P renseplugg Maks. Diameter 3.10 tommer
183NOK / enhet