Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD CCT1060-96 Alloy Steel Die 5/8-11 UNC | AH9XEF 45M965

WESTWARD CCT1060-96 Alloy Steel Die 5/8-11 UNC

På lager
Vare: AH9XEF Modell: CCT1060-96Kryssreferanse: 45M965
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlloy Steel Die, 5 / 8-11 UNC
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD CCT1060-96 Alloy Steel Die 5/8-11 UNC
84NOK / enhet