ZURN G67800 målepatronmontering | CV8NKF

ZURN G67800 målekassettenhet

På lager
Vare: CV8NKF Modell: G67800

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålepatron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)165.1
Skipets bredde (cm)101.6

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN G67800 målekassettenhet
162NOK / enhet