ZURN 34-600XLLUCHSC Pressure Reducing Valve less Union With Chrome Stem, Plunger, 3/4 Inch Size | CV8NAK

ZURN 34-600XLLUCHSC Pressure Reducing Valve less Union With Chrome Stem, Plunger, 3/4 Inch Size

På lager
Vare: CV8NAK Model: 34-600XLLUCHSC

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkreduksjonsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets lengde (cm)66.8
Skipets bredde (cm)139.7

Produktvarianter

ProduktModellPris
ZURN 112-600XL vanntrykkreduksjonsventil, 1-1/2 tomme størrelse | CV8MQW 112-600XL8 799 NOK
ZURN 114-600XL trykkreduksjonsventil, 1-1/4 tommers størrelse | CV8MTA 114-600XL5 794 NOK
ZURN 114-600XLC trykkreduksjonsventil med Cop/Svette-tilkobling, 1-1/4 tommers størrelse | CV8MTB 114-600XLC5 794 NOK
ZURN 12-600XL trykkreduksjonsventil, 1/2 tomme størrelse | CV8MUG 12-600XL2 199 NOK
ZURN 12-600XLC trykkreduksjonsventil med Cop/Svette-tilkobling, 1/2 tomme Størrelse | CV8MUH 12-600XLC2 199 NOK
ZURN 12-600XLHR trykkreduksjonsventil med fjærområde fra 75 PSI til 125 PSI | CV8MUJ 12-600XLHR2 393 NOK
ZURN 1-600XL trykkreduksjonsventil, 1 tomme størrelse | CV8MVZ 1-600XL2 966 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN 34-600XLLUCHSC Pressure Reducing Valve less Union With Chrome Stem, Plunger, 3/4 Inch Size
2 694 NOK / enhet