ZURN 112-SXL Wye Type Sil, støpt bronse, 1-1/2 tomme Størrelse | CV8MRT

ZURN 112-SXL Wye Type Sil, Støpt Bronse, 1-1/2 tomme Størrelse

Vare: CV8MRT Modell: 112-SXL
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 369 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5705
Skipets høyde (cm)254
Skipets lengde (cm)387.35
Skipets bredde (cm)177.8

Produktvarianter

ProduktModellPris
ZURN 114-SXL støpt bronse Wye-sil, blyfri, 1-1/4 tommers størrelse | CV8MTW 114-SXL977NOK
RFQ
ZURN 12-SXL støpt bronse Wye Type Sil, 1/2 tomme Størrelse | CV8MVB 12-SXL430NOK
RFQ
ZURN 1-SXL støpt bronse Wye Type Sil, 1 tomme Størrelse | CV8MXP 1-SXL697NOK
ZURN 212-SXL støpt bronse Wye-sil, blyfri, 2-1/2 tommers størrelse | CV8MYF 212-SXL3 370 NOK
ZURN 2-SXL støpt bronse Wye Type sil, 2 tommers størrelse | CV8MZP 2-SXL1 971 NOK
RFQ
ZURN 34-SXL støpt bronse Wye Type Sil, 3/4 tommer Størrelse | CV8NCK 34-SXL628NOK
ZURN 3-SXL støpt bronse Wye Type Sil, 3/8 tommer Størrelse | CV8NDM 3-SXL5 557 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN 112-SXL Wye Type Sil, Støpt Bronse, 1-1/2 tomme Størrelse
1 369 NOK / enhet