Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER T024N028 Polstret klemmestangmontert rør størrelse 1 1/2in | AD8VEL 4MUZ9

ZSI-FOSTER T024N028 Polstret klemme, støttemontert rør, størrelse 1 1/2in

På lager
Vare: AD8VEL Modell: T024N028Kryssreferanse: 4MUZ9
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolstret klemme
Boltstørrelse5/16 x 1-19/64"
Høyde2 15 / 32 "
Lengde1 61 / 64 "
MaterialeElektrogalvanisert gull
Maks. Laste2200 lb.
MetalldetekterbarNei
Trådstørrelse5 / 16 "
Tube Size1-1 / 2 "
typenStivmontert
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For fjærbeinsmontering av rør, rør eller slange

Produktvarianter

ProduktModellStangstørrelseBoltstørrelseHøydeTrådstørrelseTube SizeLengdeMaterialeMaks. LastePris
ZSI-FOSTER P021N026 Polstret klemmestangmontert rør størrelse 1 tommer | AD8VEA 4MUY8 P021N026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Elektrogalvanisert gull1000 lb.97NOK
ZSI-FOSTER P021NS026 Polstret klemmestangmontert rør størrelse 1 tommer | AD8VEB 4MUY9 P021NS026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Rustfritt stål Type 3041000 lb.261NOK
ZSI-FOSTER T016T020 Støttemontert rør med polstret klemme Størrelse 1 tommer | AD8VEC 4MUZ1 T016T020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Elektrogalvanisert gull1000 lb.69NOK
ZSI-FOSTER T016NS020, polstret klemmerørmontert rør størrelse 1 tommer | AD8VED 4MUZ2 T016NS020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Rustfritt stål Type 3041000 lb.196NOK
ZSI-FOSTER T008T012 Polstret klemme Stagmontert rør Størrelse 1/2 In | AD8VEE 4MUZ3 T008T012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Elektrogalvanisert gull1000 lb.54NOK
ZSI-FOSTER T008NS012 Støttemontert rør med polstret klemme Størrelse 1/2in | AD8VEF 4MUZ4 T008NS012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Rustfritt stål Type 3041000 lb.110NOK
ZSI-FOSTER P009N012 Polstret klemmestangmontert rør Størrelse 1/4in | AD8VEG 4MUZ5 P009N012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "-63 / 64 "Elektrogalvanisert gull1000 lb.52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER T024N028 Polstret klemme, støttemontert rør, størrelse 1 1/2in
93NOK / enhet