Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER SPH-2 polstret ringklemme, 15 til 18 mm indre diameter | CF3ZCM

ZSI-FOSTER SPH-2 polstret ringklemme, 15 til 18 mm indre diameter

På lager
Vare: CF3ZCM Modell: SPH-2
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
124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemme
Inne i Dia.15 til 18 mm
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0414

Produktdetaljer:

    • For metallrør eller rør

    Produktvarianter

    ProduktModellInne i Dia.Pris
    ZSI-FOSTER SPH-1 polstret ringklemme, 11 til 14 mm indre diameter | CF3ZCF SPH-111 til 14 mm122NOK
    ZSI-FOSTER SPH-10 polstret ringklemme, 64 til 70 mm indre diameter | CF3ZCG SPH-1064 til 70 mm284NOK
    ZSI-FOSTER SPH-11 polstret ringklemme, 73 til 80 mm indre diameter | CF3ZCH SPH-1173 til 80 mm288NOK
    ZSI-FOSTER SPH-12 polstret ringklemme, 83 til 91 mm indre diameter | CF3ZCJ SPH-1283 til 91 mm330NOK
    ZSI-FOSTER SPH-13 polstret ringklemme, 100 til 105 mm indre diameter | CF3ZCK SPH-13100 til 105 mm351NOK
    ZSI-FOSTER SPH-14 polstret ringklemme, 108 til 114 mm indre diameter | CF3ZCL SPH-14108 til 114 mm364NOK
    ZSI-FOSTER SPH-3 polstret ringklemme, 20 til 23 mm indre diameter | CF3ZCN SPH-320 til 23 mm126NOK

    Utforsk produkter

    Kontakt

    Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
    Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

    ZSI-FOSTER SPH-2 polstret ringklemme, 15 til 18 mm indre diameter
    124NOK / enhet