Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER H6028C Cushion, 1-3/4 Inch Tube Size | CF3WDQ

ZSI-FOSTER H6028C Pute, 1-3/4 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: CF3WDQ Modell: H6028C

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPute
MaterialeStål
Tube Size1-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144

Produktdetaljer:

    • Bulk Antall

Produktvarianter

ProduktModelltypenHøydeSakBreddeLengdeMaterialeRørstørrelseStørrelsePris
ZSI-FOSTER H5021C rørpute, 1 tommers størrelse | AB6VDE 22JE97 H5021CHeavy2.375 "Pute1.187 "3 19 / 64 "Stål1"-78NOK
ZSI-FOSTER H6038C Pute, 23/8 tommers rørstørrelse | AB6VDF 22JF19 H6038CHeavy3 35 / 64 "Pute1 49 / 64 "4 33 / 64 "Stål2"-227NOK
ZSI-FOSTER H6030C rørpute, 1-1/2 tommers størrelse | AG9URU 22JF10 H6030CTung Beta3-35/64Pute-4-33/64Stål1.5-241NOK
ZSI-FOSTER H7056C rørpute, 3 tommers størrelse | AG9URV 22JF34 H7056CTung Beta4-47/64Pute-5-63/64Stål3-518NOK
ZSI-FOSTER H3004C Rørskinnefeste, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CF3VQF H3004C--Pute--Stål--69NOK
ZSI-FOSTER H3006C Pute, 3/8 tommers rørstørrelse | CF3VQV H3006C--Pute--Stål--61NOK
ZSI-FOSTER H3007C Rørskinnefeste, 5/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CF3VRJ H3007C--Pute--Stål-5 / 8 "57NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER H6028C Pute, 1-3/4 tommers rørstørrelse
229NOK / enhet