Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER 058N064 Cushioned Clamp, 3-5/8 Inch Tube Size, 3-1/2 Inch Pipe Size, Steel | CF3UHB

ZSI-FOSTER 058N064 polstret klemme, 3-5/8 tommers rørstørrelse, 3-1/2 tommers rørstørrelse, stål

På lager
Vare: CF3UHB Modell: 058N064

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolstret klemme
MaterialeStål
Rørstørrelse3-1 / 2 "
Tube Size3-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeRørstørrelseTube SizePris
ZSI-FOSTER 004NS008 Polstret klemme, 1/4 tommers rørstørrelse, rustfritt stål | CF3TTE 004NS008Rustfritt stål-1 / 4 "153NOK
ZSI-FOSTER 004T008 polstret klemme, 1/4 tommers rørstørrelse, stål | CF3TTF 004T008Stål-1 / 4 "91NOK
ZSI-FOSTER 006NS010 polstret klemme, 3/8 tommers rørstørrelse, rustfritt stål | CF3TTT 006NS010Rustfritt stål-3 / 8 "153NOK
ZSI-FOSTER 006T010 polstret klemme, 3/8 tommers rørstørrelse, 1/4 tommers rørstørrelse, stål | CF3TTU 006T010Stål1 / 4 "3 / 8 "91NOK
ZSI-FOSTER 008NS012 polstret klemme, 1/2 tommers rørstørrelse, rustfritt stål | CF3TUF 008NS012Rustfritt stål-1 / 2 "153NOK
ZSI-FOSTER 008T012 polstret klemme, 1/2 tommers rørstørrelse, 3/8 tommers rørstørrelse, stål | CF3TUG 008T012Stål1 / 2 "1 / 2 "91NOK
ZSI-FOSTER 009N012 polstret klemme, 1/4 tommers rørstørrelse, stål | CF3TUH 009N012Stål1 / 4 "-91NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER 058N064 polstret klemme, 3-5/8 tommers rørstørrelse, 3-1/2 tommers rørstørrelse, stål
319NOK / enhet