Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZOELLER 30-0103 tilbakeslagsventil med Union Pvc 2 tommer | AE3FHM 5CZH2

ZOELLER 30-0103 Tilbakeslagsventil med Union Pvc 2 tommer

På lager
Vare: AE3FHM Modell: 30-0103Kryssreferanse: 5CZH2
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
593NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontroller ventilen med Union
TilkoblingstypeSocket
FlowFull flyt
Lengde11.5 "
MaterialePVC
Maks. Temp.130 Grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde13 "
Forsegl materialeNeoprenpakning og klapper
Størrelse2"
Bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris
ZOELLER 30-0102 tilbakeslagsventil med Union Pvc 1-1/2 tommer | AE3FHL 5CZH1 30-010211 "12 "1.5 "8.25 "499NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 30-0103 Tilbakeslagsventil med Union Pvc 2 tommer
593NOK / enhet