Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZOELLER 10-0682 Innendørs / Utendørs høyvannsalarm automatisk tilbakestilling, 115V | AC3QFV 2VJ64

ZOELLER 10-0682 Innendørs / utendørs høyvannsalarm automatisk tilbakestilling, 115V

På lager
Vare: AC3QFV Modell: 10-0682Kryssreferanse: 2VJ64
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
4 830 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtendørs alarm for høyt vann
Høyde7.75 "
Maks. Temp.140 Degrees
Strømledningslengde6ft.
typenAutomatisk tilbakestilling
Spenning115 AC
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8531800040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSaktypenSpenningBreddePris
ZOELLER 10-0763 Høyvannsalarm Batteridrevet | AE3FHG 5CZG7 10-07633.25 "Innendørs alarm for høyt vannBatteridrevet4.5V (3AAA) eller 120 VAC transformator2.25 "451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 10-0682 Innendørs / utendørs høyvannsalarm automatisk tilbakestilling, 115V
4 830 NOK / enhet