Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZING 7106 Lockout Hasp Standard 6 Lock 5 Tommer Lengde | AA4BRW 12E736

ZING 7106 Lockout Hasp Standard 6 Lock 5 Tommers Lengde

På lager
Vare: AA4BRW Modell: 7106Kryssreferanse: 12E736
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout Hasp
Lukket hullstørrelse1"
FARGERød
Hasp-stilstandard
Lengde5"
MaterialeResirkulert stål med faner
Maks. Antall hengelåser6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)0.94
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8301406060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
ZING 7107 Lockout Hasp Standard 6 Lock 4-1/2 Tommer Lengde | AA4BRX 12E737 71074.5 "Resirkulert stål med faner150NOK
ZING 7127 Lockout Hasp Standard 6 Lock 5 Tommer Lengde | AA4BRY 12E738 71275"Resirkulert aluminium/gnistbestandig145NOK
ZING 7128 Lockout Hasp Standard 6 Lock 4-1/2 Tommer Lengde | AA4BRZ 12E739 71284.5 "Resirkulert aluminium/gnistbestandig153NOK
ZING 7108 Lockout Hasp Standard 6 Lock 5 Tommer Lengde | AA4BTA 12E740 71085"Resirkulert plast / dielektrisk144NOK
ZING 7109 Lockout Hasp Standard 6 Lock 4-1/2 Tommer Lengde | AA4BTB 12E741 71094.5 "Resirkulert plast / dielektrisk156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZING 7106 Lockout Hasp Standard 6 Lock 5 Tommers Lengde
149NOK / enhet