Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZEP 068701 Heavy Duty Anti-Seize, 8 oz Container Size, Brush-Top Can, Aluminum/Copper, Graphite | CV4HAB 43NT22

ZEP 068701 Heavy Duty Anti-Seize, 8 oz Container Size, Brush-Top Can, Aluminum/Copper, Graphite

På lager
Vare: CV4HAB Modell: 068701Kryssreferanse: 43NT22

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 556 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompound

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZEP 068701 Heavy Duty Anti-Seize, 8 oz Container Size, Brush-Top Can, Aluminum/Copper, Graphite
3 556 NOK /pakke