Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07273-C Håndstempel Letter C 5/16 tommer Stål Gotisk | AH9BXZ 39GA71

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07273-C Håndstempelbokstav C 5/16 tommers stålgotisk

På lager
Vare: AH9BXZ Modell: YOU-07273-CKryssreferanse: 39GA71
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
185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndstempel bokstav C
Character Høyde5 / 16 "
Hardhet50 På en Rockwell C-skala
Inntrykk Letter TypeReversed
MaterialeStål
Skaftlengde3"
Shank Size Square1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0922
Skipets høyde (cm)12.22
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)7.3
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeSakSkaftlengdePris
YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03271-D Håndstempel Bokstav D 1/8 tomme Stål Standard | AH9BWJ 39GA34 DU-03271-D1 / 8 "Håndstempel Letter D2.5 "754NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03271-M Håndstempel Letter M 1/8 tommers stål gotisk | AH9BWK 39GA35 DU-03271-M1 / 8 "Håndstempel Letter M2.5 "754NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07094-4 Håndstempel nummer 4 5/16 tommer omvendt | AH9BXV 39GA67 DU-07094-45 / 16 "Omvendt nummer 4 sett3"203NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07273-C Håndstempelbokstav C 5/16 tommers stålgotisk
185NOK / enhet