Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07094-4 Håndstempel nummer 4 5/16 tommer omvendt | AH9BXV 39GA67

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07094-4 Håndstempel nummer 4 5/16 tommer omvendt

På lager
Vare: AH9BXV Modell: YOU-07094-4Kryssreferanse: 39GA67
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOmvendt nummer 4 sett
Character Høyde5 / 16 "
Hardhet50 På en Rockwell C-skala
Inntrykk Letter TypeGothic
MaterialeStål
Skaftlengde3"
Shank Size Square1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)12.22
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)7.3
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeSakSkaftlengdePris
YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03271-D Håndstempel Bokstav D 1/8 tomme Stål Standard | AH9BWJ 39GA34 DU-03271-D1 / 8 "Håndstempel Letter D2.5 "754NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03271-M Håndstempel Letter M 1/8 tommers stål gotisk | AH9BWK 39GA35 DU-03271-M1 / 8 "Håndstempel Letter M2.5 "754NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07273-C Håndstempel Letter C 5/16 tommer Stål Gotisk | AH9BXZ 39GA71 DU-07273-C5 / 16 "Håndstempel bokstav C3"185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07094-4 Håndstempel nummer 4 5/16 tommer omvendt
203NOK / enhet