Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-024-18784-900 Kontrollrelé, 120V, Dpdt | CV4EUJ 209A54

YORK S1-024-18784-900 kontrollrelé, 120V, Dpdt

På lager
Vare: CV4EUJ Modell: S1-024-18784-900Kryssreferanse: 209A54

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
YORK S1-024-19052-000 Kontrollrelé, 24V, Dpdt | CV4EUK 209A63 S1-024-19052-000Relay904NOK
YORK S1-031-01954-000 Avrimingstid/temperaturkontroll Universal | CV4EUL 50PP06 S1-031-01954-000Kontroll2 521 NOK
YORK 031-01798-001 Eprom-kontrollkort | CV4EUM 208T88 031-01798-001Kontrollpanel4 756 NOK
YORK S1-031-01264-002 Vifte/elektrisk varmekontrollkort, universal | CV4EUN 50PP04 S1-031-01264-002Kontrollpanel5 656 NOK
YORK S1-031-01932-002 Integrert kontrollkort, universal | CV4EUP 50PP05 S1-031-01932-002Kontrollpanel4 196 NOK
YORK S1-025-26363-700 Intermitterende pilot, tenningskontrollkort | CV4EUQ 208V94 S1-025-26363-700Pilot4 730 NOK
YORK S1-2940-3151 Trykkkontroll 0.3 tommer Wc | CV4EUR 208Z44 S1-2940-3151Kontroll1 499 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-024-18784-900 kontrollrelé, 120V, Dpdt
2 042 NOK / enhet