Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK 025-32938-000 Veivhusvarmer, 120V, 350W | CV4EVA 208T26

YORK 025-32938-000 Veivhusvarmer, 120V, 350W

På lager
Vare: CV4EVA Modell: 025-32938-000Kryssref: 208T26

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 468 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVevhusvarmer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
YORK 025-37888-000 Veivhusvarmer | CV4EUY 208T24 025-37888-0002 735 NOK
YORK S1-025-33326-000 Veivhusvarmer, 100 til 600V, 30W, 3/4 tommers dia | CV4EUZ 208T25 S1-025-33326-000733NOK
YORK S1-025-41100-000 Veivhusvarmer, 240V, 70W, 19.6 tommer til 27.1 tommer Diameter | CV4EVB 208T27 S1-025-41100-000827NOK
YORK S1-025-41101-000 Veivhusvarmer, 480V, 70W, 1936 tommer til 27.1 tommer Dia | CV4EVC 208T28 S1-025-41101-000880NOK
YORK S1-025-38913-480 Veivhusvarmer, 480V, 70W, 21.8 tommer til 29 tommer Dia, For Dh180C00A4Aaa2 | CV4EVD 208T29 S1-025-38913-4801 019 NOK
YORK S1-025-33474-480 Veivhusvarmer, 480V, 90W, 29 tommer til 36 tommer Dia | CV4EVE 208T32 S1-025-33474-480744NOK
YORK S1-025-37421-460 Veivhusvarmer, 480V, 70W, 21.8 tommer til 29 tommer Dia, For Hb180C00A4Aaa1 | CV4EVF 208T30 S1-025-37421-4601 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK 025-32938-000 Veivhusvarmer, 120V, 350W
8 468 NOK / enhet