Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP ZC0302 indekserbar boreholder 0.629 tommer Diameter | AH3XXH 33TT14

YG-1 TOOL COMPANY ZC0302 indekserbar boreholder 0.629 tommer diameter

På lager
Vare: AH3XXH Modell: ZC0302Kryssreferanse: 33TT14
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
2 591 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar borholder
Skjærende retningIkke sant
Diameter0.629 "
Boredybde (in.)1-61 / 64 "
KlasseStål
Antall innsettinger som kreves1
Total lengde5.031 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde2"
Skaft Typemed flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Forhold: 3XD

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkaft TypePris
YG-1 VERKTØYSELSKAP P15051 indekserbar borholder 0.609 tommer diameter | AH3XXG 33TT13 P150510.609 til 0.687 "5 11 / 16 "3 / 4 "2.375 "Rett2 584 NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP ZE0302 indekserbar boreholder 0.783 tommer diameter | AH3XXJ 33TT15 ZE03020.783 "5 51 / 64 "1"2.187 "med flens3 031 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY ZC0302 indekserbar boreholder 0.629 tommer diameter
2 591 NOK / enhet