Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP 43305 Kobolt endefres Kule 3/8 3/4 Kutt L | AC6PQZ 35V411

YG-1 TOOL COMPANY 43305 Kobolt endefres kule 3/8 3/4 kutt L

På lager
Vare: AC6PQZ Modell: 43305Kryssreferanse: 35V411
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
521NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting TypeIkke senter
Diameter3 / 8 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleBall Nese
SluttstilBall
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 4 "
Liste nummerE2020
MaterialeKobolt
Fresing Dia.3 / 8 "
Antall fløyter4
Total lengde2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellcutting TypeDiameterKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØY SELSKAP 41293 Kobolt endefres Kule 3/16 1/2 Kutt L | AC6PKK 35V281 41293sentrum3 / 16 "1 / 2 "E211022.375 "3 / 8 "320NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 41297 Kobolt endefres Kule 1/4 5/8 Kutt L | AC6PKL 35V282 41297sentrum1 / 4 "5 / 8 "E211022.437 "3 / 8 "321NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 41301 Kobolt endefres Kule 5/16 3/4 Kutt L | AC6PKM 35V283 41301sentrum5 / 16 "3 / 4 "E211022.5 "3 / 8 "435NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 41305 Kobolt endefres Kule 3/8 3/4 Kutt L | AC6PKN 35V284 41305sentrum3 / 8 "3 / 4 "E211022.5 "3 / 8 "435NOK
YG-1 TOOL COMPANY 41321 Kobolt endefres Kule 1/2 1 Kutt L | AC6PKQ 35V286 41321sentrum1 / 2 "1"E211023"1 / 2 "531NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 41328 Kobolt endefres Kule 9/16 1-1/8 Kutt L | AC6PKR 35V287 41328sentrum9 / 16 "1.125 "E211023.125 "1 / 2 "639NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 41336 Kobolt endefres Kule 5/8 1-1/8 Kutt L | AC6PKT 35V288 41336sentrum5 / 8 "1.125 "E211023.125 "1 / 2 "639NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 43305 Kobolt endefres kule 3/8 3/4 kutt L
521NOK / enhet