Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 32556TF Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/16 Kutt L | AC6NZP 35V053

YG-1 TOOL COMPANY 32556TF Hårdmetall endefres firkantet 3/32 3/16 kutt L

På lager
Vare: AC6NZP Modell: 32556TFKryssreferanse: 35V053
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter3 / 32 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTiAlN
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 16 "
Liste nummerE5022
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 32 "
Antall fløyter2
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32552TF Hårdmetall endefres Firkant 1/32 1/16 Kutt L | AC6NZK 35V049 32552TF1 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "270NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32553TF Hårdmetall endefres Firkant 3/64 3/32 Kutt L | AC6NZL 35V050 32553TF3 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "292NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32554TF Hårdmetall endefres Firkant 1/16 1/8 Kutt L | AC6NZM 35V051 32554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "263NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32555TF Hårdmetall endefres Firkant 5/64 1/8 Kutt L | AC6NZN 35V052 32555TF5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "269NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32557TF Hårdmetall endefres Firkant 7/64 3/16 Kutt L | AC6NZQ 35V054 32557TF7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "270NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32558TF Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 1/4 Kutt L | AC6NZR 35V055 32558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "253NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32560TF Hårdmetall endefres Firkant 9/64 5/16 Kutt L | AC6NZT 35V056 32560TF9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32556TF Hårdmetall endefres firkantet 3/32 3/16 kutt L
261NOK / enhet