Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 31554TN Hårdmetall endefres Firkant 1/16 1/8 Kutt L | AC6NUA 35U924

YG-1 TOOL COMPANY 31554TN Hårdmetall endefres kvadratisk 1/16 1/8 kutt L

På lager
Vare: AC6NUA Modell: 31554TNKryssreferanse: 35U924

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTinn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1 / 8 "
Liste nummerE5245
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 16 "
Antall fløyter4
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.4
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31556TN Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/16 Kutt L | AC6NUB 35U925 31556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "147NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31558TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 1/4 Kutt L | AC6NUC 35U926 31558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "165NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31561TN Hårdmetall endefres Firkant 5/32 5/16 Kutt L | AC6NUD 35U927 31561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "214NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31565TN Hårdmetall endefres Firkant 3/16 3/8 Kutt L | AC6NUE 35U928 31565TN3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "229NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31570TN Hårdmetall endefres Firkant 7/32 7/16 Kutt L | AC6NUF 35U929 31570TN7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "287NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31573TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/4 1/2 Kutt L | AC6NUG 35U930 31573TN1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "285NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31579TN Hårdmetall endefres Firkant 5/16 1/2 Kutt L | AC6NUH 35U931 31579TN5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31554TN Hårdmetall endefres kvadratisk 1/16 1/8 kutt L
143NOK / enhet