Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 13582TN Hårdmetall endefres Firkant 11/32 3/4 Kutt L | AC6PER 35V171

YG-1 TOOL COMPANY 13582TN Hårdmetall endefres kvadratisk 11/32 3/4 kutt L

På lager
Vare: AC6PER Modell: 13582TNKryssreferanse: 35V171
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
954NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter11 / 32 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTinn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 4 "
Liste nummerE5024
MaterialeCarbide
Fresing Dia.11 / 32 "
Antall fløyter4
Total lengde3.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13559TN Hårdmetall endefres Firkant 1/8 3/8 Kutt L | AC6PEJ 35V164 13559TN1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "623NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13563TN Hårdmetall endefres Firkant 5/32 7/16 Kutt L | AC6PEK 35V165 13563TN5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "681NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13567TN Hårdmetall endefres Firkant 3/16 1/2 Kutt L | AC6PEL 35V166 13567TN3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "665NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13571TN Hårdmetall endefres Firkant 7/32 9/16 Kutt L | AC6PEM 35V167 13571TN7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "755NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13574TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/4 5/8 Kutt L | AC6PEN 35V168 13574TN1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "746NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13577TN Hårdmetall endefres Firkant 9/32 11/16 Kutt L | AC6PEP 35V169 13577TN9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "876NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13580TN Hårdmetall endefres Firkant 5/16 3/4 Kutt L | AC6PEQ 35V170 13580TN5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "898NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13582TN Hårdmetall endefres kvadratisk 11/32 3/4 kutt L
954NOK / enhet