Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 13559TF Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 3/8 Kutt L | AC6PEW 35V175

YG-1 TOOL COMPANY 13559TF Hårdmetall endefres firkantet 1/8 3/8 kutt L

På lager
Vare: AC6PEW Modell: 13559TFKryssreferanse: 35V175

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
817NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 8 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTiAlN
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 8 "
Liste nummerE5024
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 8 "
Antall fløyter4
Total lengde3 1 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13563TF Hårdmetall endefres Firkant 5/32 7/16 Kutt L | AC6PEX 35V176 13563TF5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "855NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13567TF Hårdmetall endefres Firkant 3/16 1/2 Kutt L | AC6PEY 35V177 13567TF3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "1 054 NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13571TF Hårdmetall endefres Firkant 7/32 9/16 Kutt L | AC6PEZ 35V178 13571TF7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "957NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13574TF Hårdmetall endefres Firkantet 1/4 5/8 Kutt L | AC6PFA 35V179 13574TF1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "1 006 NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13577TF Hårdmetall endefres Firkant 9/32 11/16 Kutt L | AC6PFB 35V180 13577TF9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "1 089 NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13580TF Hårdmetall endefres Firkant 5/16 3/4 Kutt L | AC6PFC 35V181 13580TF5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "1 123 NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 13582TF Hårdmetall endefres Firkant 11/32 3/4 Kutt L | AC6PFD 35V182 13582TF11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "1 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13559TF Hårdmetall endefres firkantet 1/8 3/8 kutt L
817NOK / enhet