Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 11577TF Hårdmetall endefres Firkant 9/32 11/16 Kutt L | AC6PDQ 35V147

YG-1 TOOL COMPANY 11577TF Hårdmetall endefres firkantet 9/32 11/16 kutt L

På lager
Vare: AC6PDQ Modell: 11577TFKryssreferanse: 35V147

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

970NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter9 / 32 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTiAlN
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde11 / 16 "
Liste nummerE5025
MaterialeCarbide
Fresing Dia.9 / 32 "
Antall fløyter2
Total lengde3.375 "
Shank Dia.3 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11559TF Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 3/8 Kutt L | AC6PDK 35V142 11559TF1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "828NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11563TF Hårdmetall endefres Firkant 5/32 7/16 Kutt L | AC6PDL 35V143 11563TF5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "855NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11567TF Hårdmetall endefres Firkant 3/16 1/2 Kutt L | AC6PDM 35V144 11567TF3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "874NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11571TF Hårdmetall endefres Firkant 7/32 9/16 Kutt L | AC6PDN 35V145 11571TF7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "953NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11574TF Hårdmetall endefres Firkantet 1/4 5/8 Kutt L | AC6PDP 35V146 11574TF1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "960NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11580TF Hårdmetall endefres Firkant 5/16 3/4 Kutt L | AC6PDR 35V148 11580TF5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "1 069 NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11582TF Hårdmetall endefres Firkant 11/32 3/4 Kutt L | AC6PDT 35V149 11582TF11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "1 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11577TF Hårdmetall endefres firkantet 9/32 11/16 kutt L
970NOK / enhet