Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 11563TN Hårdmetall endefres Firkant 5/32 7/16 Kutt L | AC6PCZ 35V132

YG-1 TOOL COMPANY 11563TN Hårdmetall endefres kvadratisk 5/32 7/16 kutt L

På lager
Vare: AC6PCZ Modell: 11563TNKryssreferanse: 35V132
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
646NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter5 / 32 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTinn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde7 / 16 "
Liste nummerE5025
MaterialeCarbide
Fresing Dia.5 / 32 "
Antall fløyter2
Total lengde3.125 "
Shank Dia.3 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11559TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 3/8 Kutt L | AC6PCY 35V131 11559TN1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "623NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11567TN Hårdmetall endefres Firkant 3/16 1/2 Kutt L | AC6PDA 35V133 11567TN3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "665NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11571TN Hårdmetall endefres Firkant 7/32 9/16 Kutt L | AC6PDB 35V134 11571TN7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "730NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11574TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/4 5/8 Kutt L | AC6PDC 35V135 11574TN1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "738NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11577TN Hårdmetall endefres Firkant 9/32 11/16 Kutt L | AC6PDD 35V136 11577TN9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "796NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11580TN Hårdmetall endefres Firkant 5/16 3/4 Kutt L | AC6PDE 35V137 11580TN5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "835NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11582TN Hårdmetall endefres Firkant 11/32 3/4 Kutt L | AC6PDF 35V138 11582TN11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "970NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11563TN Hårdmetall endefres kvadratisk 5/32 7/16 kutt L
646NOK / enhet