Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP 11304 Kobolt endefres Firkantet ende 23/64 9/16 Kutt L | AC6PJF 35V254

YG-1 TOOL COMPANY 11304 Koboltendefres Firkantet ende 23/64 9/16 Kutt L

På lager
Vare: AC6PJF Modell: 11304Kryssreferanse: 35V254

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
331NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter23 / 64 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare End
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde9 / 16 "
Liste nummerE2050
MaterialeKobolt
Fresing Dia.23 / 64 "
Antall fløyter2
Total lengde3.125 "
Shank Dia.3 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSSELSKAP 11290 Koboltenden Mill Square End 9/64 7/16 Cut L | AC6PHQ 35V240 112909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "310NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 11291 Kobolt End Mill Square End 5/32 7/16 Cut L | AC6PHR 35V241 112915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "295NOK
YG-1 VERKTYGSSELSKAP 11292 Kobolt End Mill Square End 11/64 7/16 Cut L | AC6PHT 35V242 1129211 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "309NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 11293 Koboltenden Mill Square End 3/16 7/16 Cut L | AC6PHU 35V243 112933 / 16 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "295NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 11294 Koboltenden Mill Square End 13/64 1/2 Cut L | AC6PHV 35V244 1129413 / 64 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "324NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 11295 Koboltenden Mill Square End 7/32 1/2 Cut L | AC6PHW 35V245 112957 / 32 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "295NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 11296 Kobolt End Mill Square End 15/64 1/2 Cut L | AC6PHX 35V246 1129615 / 64 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "310NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11304 Koboltendefres Firkantet ende 23/64 9/16 Kutt L
331NOK / enhet