Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 08579TN Hårdmetall endefres Firkant 5/16 1-1/8 Kutt L | AC6NXA 35U993

YG-1 TOOL COMPANY 08579TN Hårdmetall endefres kvadratisk 5/16 1-1/8 kutt L

På lager
Vare: AC6NXA Modell: 08579TNKryssreferanse: 35U993
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
525NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter5 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTinn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.125 "
Liste nummerE5012
MaterialeCarbide
Fresing Dia.5 / 16 "
Antall fløyter4
Total lengde3"
Shank Dia.5 / 16 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.94
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 08558TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 3/4 Kutt L | AC6NWX 35U990 08558TN1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "222NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 08565TN Hårdmetall endefres Firkant 3/16 3/4 Kutt L | AC6NWY 35U991 08565TN3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "263NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 08573TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/4 1-1/8 Kutt L | AC6NWZ 35U992 08573TN1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "338NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 08584TN Hårdmetall endefres Firkant 3/8 1-1/8 Kutt L | AC6NXB 35U994 08584TN3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "571NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 08588TN Hårdmetall endefres Firkant 7/16 2 Kutt L | AC6NXC 35U995 08588TN7 / 16 "2"4"7 / 16 "897NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 08593TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/2 2 Kutt L | AC6NXD 35U996 08593TN1 / 2 "2"4"1 / 2 "1 157 NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 08595TN Hårdmetall endefres Firkantet 5/8 2-1/4 Kutt L | AC6NXE 35U997 08595TN5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "1 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08579TN Hårdmetall endefres kvadratisk 5/16 1-1/8 kutt L
525NOK / enhet