Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 08579 Hårdmetall endefres Firkant 5/16 1-1/8 Kutt L | AC6NWP 35U983

YG-1 TOOL COMPANY 08579 Hårdmetall endefres Firkant 5/16 1-1/8 Kutt L

På lager
Vare: AC6NWP Modell: 08579Kryssreferanse: 35U983
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter5 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.125 "
Liste nummerE5012
MaterialeCarbide
Fresing Dia.5 / 16 "
Antall fløyter4
Total lengde3"
Shank Dia.5 / 16 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.94
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØY SELSKAP 08558 Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 3/4 Kutt L | AC6NWL 35U980 085581 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "207NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 08565 Hårdmetall endefres Firkant 3/16 3/4 Kutt L | AC6NWM 35U981 085653 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "238NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 08573 Hårdmetall endefres Firkantet 1/4 1-1/8 Kutt L | AC6NWN 35U982 085731 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "281NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 08584 Hårdmetall endefres Firkant 3/8 1-1/8 Kutt L | AC6NWQ 35U984 085843 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "521NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 08588 Hårdmetall endefres Firkant 7/16 2 Kutt L | AC6NWR 35U985 085887 / 16 "2"4"7 / 16 "865NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 08593 Hårdmetall endefres Firkantet 1/2 2 Kutt L | AC6NWT 35U986 085931 / 2 "2"4"1 / 2 "910NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 08595 Hårdmetall endefres Firkantet 5/8 2-1/4 Kutt L | AC6NWU 35U987 085955 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "1 821 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08579 Hårdmetall endefres Firkant 5/16 1-1/8 Kutt L
429NOK / enhet