Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 01565TN Hårdmetall endefres Firkant 3/16 5/8 Kutt L | AC6NLP 35U773

YG-1 TOOL COMPANY 01565TN Hårdmetall endefres kvadratisk 3/16 5/8 kutt L

På lager
Vare: AC6NLP Modell: 01565TNKryssreferanse: 35U773
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
207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter3 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTinn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde5 / 8 "
Liste nummerE5020
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 16 "
Antall fløyter2
Total lengde2"
Shank Dia.3 / 16 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01552TN Hårdmetall endefres Firkant 1/32 5/64 Kutt L | AC6NLD 35U763 01552TN1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "160NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01553TN Hårdmetall endefres Firkant 3/64 7/64 Kutt L | AC6NLE 35U764 01553TN3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "168NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01554TN Hårdmetall endefres Firkant 1/16 3/16 Kutt L | AC6NLF 35U765 01554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "160NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01555TN Hårdmetall endefres Firkant 5/64 3/16 Kutt L | AC6NLG 35U766 01555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "161NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01556TN Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/8 Kutt L | AC6NLH 35U767 01556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "143NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01557TN Hårdmetall endefres Firkantet 7/64 3/8 Kutt L | AC6NLJ 35U768 01557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "160NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01558TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 1/2 Kutt L | AC6NLK 35U769 01558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01565TN Hårdmetall endefres kvadratisk 3/16 5/8 kutt L
207NOK / enhet