Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUL JAKKE 19173 Kuleventilverktøy, 5/16 tommer x 1/4 tommer Schrader | AC7DTW 38D880

YELLOW JACKET 19173 Kuleventilverktøy, 5/16 tommer x 1/4 tommers Schrader

På lager
Vare: AC7DTW Modell: 19173Kryssreferanse: 38D880
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
428NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigskifteventilverktøy
Vinkel45 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGEGull
Tilkoblingsstørrelse5 / 16 "
MonteringsmaterialeMessing
typenKjøleskap og klimaanlegg
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)16
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

YELLOW JACKET 19173 kuleventilverktøy brukes i HVAC- og kjøleindustrien for raskt og sikkert å åpne og lukke kuleventiler. Teknikere bruker dette verktøyet under systeminstallasjon, vedlikehold og reparasjon.

Egenskaper:

  • YELLOW JACKET 19173 kuleventilverktøy har en 45-graders vinkel for enkel bruk på trange steder.
  • Dette kuleventilverktøyet har messingkonstruksjon, som sikrer holdbarhet og motstand mot slitasje.
  • Den leveres med en 1/4-tommers SAE Male x 5/16-tommers hunhurtigkobling, som tilbyr kompatibilitet med forskjellige slanger og kjølesystemer.
  • Den har et høyt arbeidstrykk på 800 psi, som gir pålitelig ytelse i krevende kjøleoppgaver.
  • Denne hurtigkoblingen er designet for bruk med hurtigkobling / frakopling av kjøleslanger, noe som øker effektiviteten under vedlikehold.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kobler jeg til og fra slanger med dette kuleventilverktøyet?

A. Trykk for å koble til og trekk for å koble fra, noe som gir umiddelbare og sikre tilkoblinger.

Spørsmål. Hva er betydningen av gullfarget finish på denne kuleventilen?

A. Gullfargefinishen er først og fremst for enkel identifikasjon i en teknikers verktøysett.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YELLOW JACKET 19173 Kuleventilverktøy, 5/16 tommer x 1/4 tommers Schrader
428NOK / enhet