Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 436-1.9375 Reamer Chucking Reamer 1.9375 In | AB4RTD 20D491

YANKEE 436-1.9375 Reamer Chucking Reamer 1.9375 In

På lager
Vare: AB4RTD Modell: 436-1.9375Kryssreferanse: 20D491
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
13 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent1.937 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishBright
Fløytelengde4"
Brøkstørrelse1-15 / 16 "
Venstre / høyre håndRett
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Morse kode5
Antall fløyter8
Total lengde14 "
ShankRett
SkaftstørrelseMT5
Skaft TypeMorse kode
Størrelse1-15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0677
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeDesimal ekvivalentDimensjonstypeSkaftstørrelseStørrelseFløytelengdeBrøkstørrelseMetrisk størrelsePris
YANKEE 436-0.2362 Reamer Chucking Reamer 0.2362 In | AB4RRF 20D470 436-0.23626"0.2362 "MetricMT161.5 "-6mm905NOK
YANKEE 436-0.2812 Reamer Chucking Reamer 0.2812 In | AB4RRG 20D471 436-0.28126"0.2812 "Brøkdel tommerMT19 / 32 "1.5 "9 / 32 "-1 005 NOK
YANKEE 436-0.3125 Reamer Chucking Reamer 0.3125 In | AB4RRH 20D472 436-0.31256"0.3125 "Brøkdel tommerMT15 / 16 "1.5 "5 / 16 "-988NOK
YANKEE 436-0.315 Reamer Chucking Reamer 0.3150 In | AB4RRJ 20D473 436-0.3156"0.315 "MetricMT161.5 "-8mm1 031 NOK
YANKEE 436-0.3937 Reamer Chucking Reamer 0.3937 In | AB4RRK 20D474 436-0.39377"0.3937 "MetricMT1101.75 "-10mm1 051 NOK
YANKEE 436-0.4062 Reamer Chucking Reamer 0.4062 In | AB4RRL 20D475 436-0.40627"0.4062 "Brøkdel tommerMT113 / 32 "1.75 "13 / 32 "-1 124 NOK
YANKEE 436-0.4375 Reamer Chucking Reamer 0.4375 In | AB4RRM 20D476 436-0.43757"0.4375 "Brøkdel tommerMT17 / 16 "1.75 "7 / 16 "-1 130 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 436-1.9375 Reamer Chucking Reamer 1.9375 In
13 077 NOK / enhet