Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 370-0.3105 Dyvelpinne Reamer 0.3105 In | AB4WFU 20G723

YANKEE 370-0.3105 Dyvelpinne Reamer 0.3105 In

På lager
Vare: AB4WFU Modell: 370-0.3105Kryssref.: 20G723
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
557NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDowel Pin Chucking Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.3105 "
DimensjonstypeDesimal tommer
FinishBright
Fløytelengde1.5 "
Venstre / høyre håndRett
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde4 1 / 2 "
ShankRett
Shank Dia.0.046 "
Skaftstørrelse0.31 "
Skaft TypeRett
Størrelse0.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjærende retningDesimal ekvivalentSkaftstørrelseStørrelseFløytelengdeVenstre / høyre håndMaterialePris
YANKEE 1435-1 Dowel Pin Reamer 1 inch 1.0000 In | AB4WEF 20G687 1435-10.159 "Høyre hånd1"1"1"2.75 "Høyre kuttingKobolt3 569 NOK
YANKEE 1470-0.123 Dyvelpinne Reamer 0.1230 In | AB4WEG 20G688 1470-0.1230.157 "Høyre hånd0.123 "0.119 "0.123 "7 / 8 "Høyre kuttingM42 8% kobolt423NOK
YANKEE 1470-0.1247 Dowel Pin Reamer 0.1247 In | AB4WEH 20G689 1470-0.12470.154 "Høyre hånd0.1247 "0.119 "0.124 "7 / 8 "Høyre kuttingM42 8% kobolt430NOK
YANKEE 1470-0.1855 Dowel Pin Reamer 0.1855 In | AB4WEJ 20G690 1470-0.18550.152 "Høyre hånd0.1855 "0.18 "0.185 "1.125 "Høyre kuttingM42 8% kobolt540NOK
YANKEE 1470-0.187 Dyvelpinne Reamer 0.1870 In | AB4WEK 20G691 1470-0.1870.149 "Høyre hånd0.187 "0.18 "0.187 "1.125 "Høyre kuttingM42 8% kobolt532NOK
YANKEE 1470-0.248 Dyvelpinne Reamer 0.2480 In | AB4WEL 20G692 1470-0.2480.147 "Høyre hånd0.248 "0.24 "0.248 "1.5 "Høyre kuttingM42 8% kobolt598NOK
YANKEE 1470-0.2495 Dyvelpinne Reamer 0.2495 In | AB4WEM 20G693 1470-0.24950.144 "Høyre hånd0.2495 "0.24 "0.249 "1.5 "Høyre kuttingM42 8% kobolt606NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 370-0.3105 Dyvelpinne Reamer 0.3105 In
557NOK / enhet