Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 335-0.238 Reamer Production L Reamer 0.2380 In | AB4REZ 20D232

YANKEE 335-0.238 Reamer Production L Reamer 0.2380 In

På lager
Vare: AB4REZ Modell: 335-0.238Kryssreferanse: 20D232

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

539NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.238 "
DimensjonstypeBrev
FinishBright
Fløytelengde1.5 "
Venstre / høyre håndIkke sant
BokstavstørrelseB
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde4"
ShankRett
Shank Dia.0.238 "
Skaftstørrelse0.238 "
Skaft TypeRett
StørrelseB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeDesimal ekvivalentDimensjonstypeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelseLedningsstørrelseFløytelengdePris
YANKEE 335-0.0394 Reamer Production L Reamer 0.0394 In | AB4RBC 20D142 335-0.03941 5 / 8 "0.0394 "Metric0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "419NOK
YANKEE 335-0.04 Reamer Production L Reamer 0.0400 In | AB4RBD 20D143 335-0.041 5 / 8 "0.04 "Metalltråd0.04 "0.04 "#60601 / 2 "451NOK
YANKEE 335-0.041 Reamer Production L Reamer 0.0410 In | AB4RBE 20D144 335-0.0411 5 / 8 "0.041 "Metalltråd0.041 "0.041 "#59591 / 2 "451NOK
YANKEE 335-0.042 Reamer Production L Reamer 0.0420 In | AB4RBF 20D145 335-0.0421 5 / 8 "0.042 "Metalltråd0.042 "0.042 "#58581 / 2 "451NOK
YANKEE 335-0.043 Reamerproduksjon L Reamer 0.0430 In | AB4RBG 20D146 335-0.0431 3 / 4 "0.043 "Metalltråd0.043 "0.043 "#57571 / 2 "451NOK
YANKEE 335-0.0465 Reamer Production L Reamer 0.0465 In | AB4RBH 20D147 335-0.04651 3 / 4 "0.0465 "Metalltråd0.046 "0.046 "#56561 / 2 "473NOK
YANKEE 335-0.0469 Reamer Production L Reamer 0.0469 In | AB4RBJ 20D148 335-0.04691 3 / 4 "0.0469 "Brøkdel tommer0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "473NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 335-0.238 Reamer Production L Reamer 0.2380 In
539NOK / enhet