Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YALE CA4608 x 630 Medium Duty Knott Låsesett Ball Klasserom | AE9BRE 6HGZ8

YALE CA4608 x 630 Medium Duty Knott Låsesett Ball Classroom

På lager
Vare: AE9BRE Modell: CA4608 x 630Kryssref: 6HGZ8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
926NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnottlåsesett
Bakside2.75 "
FinishSatin rustfritt
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonKlasserom
Klasse2
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeTil
KnottmaterialeRustfritt stål
LåsesettfunksjonKlasserom
Låsesettets styrkeMedium Duty
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikT-streik
StilBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8865
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8301406030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellStrike Dim.FinishFunksjonType streikStilKlasseTastingKeyway TypePris
YALE CA4607 x 605 Medium Duty Knott Låsesett Ball Inngang | AE9BRF 6HGZ9 CA4607 x 6051-1/4" x 4-7/8"Bright MessingInngangT-streikBall2Tastet annerledesTil1 075 NOK
YALE CA4601 x 605 Medium Duty Knott Låsesett Kulepassasje | AE9BRX 6HHA0 CA4601 x 6051-1/4" x 4-7/8"Bright MessingPassageT-streikBall2Uten nøkkel-764NOK
YALE CA4602 x 605 Medium Duty Knott Låsesett Ball Personvern | AE9BRY 6HHA1 CA4602 x 6051-1/4" x 4-7/8"Bright MessingPrivatlivT-streikBall2Uten nøkkelTil791NOK
YALE CA4608 x 605 Medium Duty Knott Låsesett Ball Klasserom | AE9BRZ 6HHA2 CA4608 x 6051-1/4" x 4-7/8"Bright MessingKlasseromT-streikBall2Tastet annerledesTil1 075 NOK
YALE CA4605 x 605 Medium Duty Knott Låsesett Ballbod | AE9BTA 6HHA3 CA4605 x 6051-1/4" x 4-7/8"Bright MessingLagerromT-streikBall2Tastet annerledesTil1 075 NOK
YALE CA5407CK x 630 Kraftig låsesett for inngangsknapp, matt rustfri finish | CD3FLU 48LW55 CA5407CK x 6301.25 "Kjedelig rustfritt stål-Buet leppestreik5400CK ball1-Yale Para3 820 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YALE CA4608 x 630 Medium Duty Knott Låsesett Ball Classroom
926NOK / enhet